{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PDL010 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | AH | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 200 m/min - 600 m/min | |
Revestimento | revestido | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 252112 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664848577 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WN.G 080404 PDL010
sob pedido
Em stock
391 peças em stock
a partir de
1
Peças
26,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
22,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | PDL010 | HU7305-1 | HU7305-1 |
Quebra-aparas | AH | AM1 | AM1 |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 200 m/min - 600 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 400 m/min - 700 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |
Tolerância | G | M | M |