{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | S | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | TIS | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251962 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749484 | |
Número do fabricante | 251962 HB7415-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
WNMG 080404, Tipo: HB7415-1
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
389 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | WNMG 060404 |
Óleo de corte | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tipo | HB7415-1 | HB7415-1 |
Quebra-aparas | TIS | TIS |
Aplicação principal | S | S |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |