{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251962 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711083 | |
Número do fabricante | 251962 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080404 HB7020
sob pedido
Em stock
727 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
376 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
287 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P |