{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251962 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197875013 | |
Número do fabricante | 251962 HB7035-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
WNMG 080404 HB7035-1
sob pedido
Em stock
363 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
637 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
334 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
287 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Óleo de corte | MD | MD | HM | MD | MD |
Condição de corte | fuertemente interrumpido | ligeramente interrumpido | continuo | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Quebra-aparas | SS | SS | SS | WSS | PF |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |