{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PR005S | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | Megacoat Hard | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | MU | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 90 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251824 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836826 | |
Número do fabricante | TLH07637 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 PR005S
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
13,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
325 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Óleo de corte | MD | MD | MD | MD |
Condição de corte | continuo | continuo | continuo | continuo |
Quebra-aparas | MU | SM | VM | TIM |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 30 m/min - 90 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |