{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PR015S | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | Megacoat Hard | |
Aplicação principal | S | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MU | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,18 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 25 m/min - 70 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251824 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837588 | |
Número do fabricante | TLJ07637 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
VNMG 160408 PR015S
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
13,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
237 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | PR015S | HU7305-1 |
Quebra-aparas | MU | AM1 |
Aplicação principal | S | N |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min |