{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251804 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820105 | |
Número do fabricante | 251804 HB7120-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408 HB7120-1
sob pedido
Em stock
744 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
716 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
515 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
543 peças em stock
|
|
Óleo de corte | MD | HM | MD | HM |
Condição de corte | continuo | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Quebra-aparas | VM | VM | MM | VM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U |
Aplicação principal | M | M | MF | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |