{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251804 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197717047 | |
Número do fabricante | 251804 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160408 HB7020
sob pedido
Em stock
650 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 010 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 4 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U |
Aplicação principal | P | P |