VNMG 160408 HB7415-1

N.º do artigo: 251804 HB7415-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,24 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,20 € / Peça
sob pedido
Em stock
78 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VNMG 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7415-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal S
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas TIM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 90 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251804 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749460
Número do fabricante 251804 HB7415-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VNMG 160408  HB7415-1

VNMG 160408 HB7415-1

sob pedido
Em stock
78 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
325 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Desbaste-acabado Acabamento de desbaste
Óleo de corte HM MD HM
Condição de corte contínuo continuo contínuo
Quebra-aparas TIM SM VM
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 90 m/min 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta