TNMG 160404 SW05

N.º do artigo: 251582 SW05
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo SW05
Óleo de corte HM
Aplicação principal Ti
Condição de corte continuo
Quebra-aparas MU
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 140 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251582 SW05
EAN/GTIN 4960664629886
Número do fabricante TWH06285

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160404  SW05

TNMG 160404 SW05

sob pedido
Em stock
61 peças em stock
7,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado Acabamento de desbaste
Óleo de corte HM HM
Condição de corte continuo contínuo
Quebra-aparas MU VM
Avanço f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Aplicação principal Ti M
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 140 m/min 80 m/min - 260 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta