{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251542 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820051 | |
Número do fabricante | 251542 HB7120-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404 HB7120-1
sob pedido
Em stock
587 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
633 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
492 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
306 peças em stock
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
Óleo de corte | HM | HM | MD | HM |
Condição de corte | continuo | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido |
Quebra-aparas | VM | VM | MM | VM |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |