TNMG 160404 HB7130-2

N.º do artigo: 251542 HB7130-2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,72 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
316 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7130-2
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 240 m/min
Revestimento revestido
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251542 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263290841
Número do fabricante 251542 HB7130-2

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160404  HB7130-2

TNMG 160404 HB7130-2

sob pedido
Em stock
316 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
669 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
526 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
276 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6 6 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Óleo de corte HM HM HM HM
Tipo HB7130-2 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Quebra-aparas VM VM MM VM
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,12 mm/U - 0,45 mm/U 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Aplicação principal M M M M

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta