TNMG 160404 HU7305-1

N.º do artigo: 251542 HU7305-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    11,07 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,23 € / Peça
sob pedido
Em stock
424 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HU7305-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal N
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas AM1
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 400 m/min - 700 m/min
Revestimento sem revestimento
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251542 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749835
Número do fabricante 251542 HU7305-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta