TNMG 160404 PDL010

N.º do artigo: 251582 PDL010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    21,50 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,91 € / Peça
sob pedido
Em stock
285 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PDL010
Óleo de corte HM
Aplicação principal N
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas AH
Profundidade de corte ap 1 mm - 3,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 200 m/min - 600 m/min
Revestimento revestido
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251582 PDL010
EAN/GTIN 4960664848638

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160404  PDL010

TNMG 160404 PDL010

sob pedido
Em stock
285 peças em stock
a partir de 1  Peças
21,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
17,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
424 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento revestido sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404 TNMG 160404
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Profundidade de corte ap 1 mm - 3,5 mm 0,2 mm - 5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Aplicação principal N N
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta