TNMG 160404 PR015S

N.º do artigo: 251582 PR015S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,71 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,10 € / Peça
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PR015S
Óleo de corte MD
Aplicação principal S
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MU
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,18 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 25 m/min - 70 m/min
Revestimento Megacoat Hard
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251582 PR015S
EAN/GTIN 4960664837502
Número do fabricante TLJ06285

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160404  PR015S

TNMG 160404 PR015S

sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
270 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,26 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado Acabado
Óleo de corte MD MD
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3,5 mm 0,2 mm - 6 mm
Aplicação principal S UNI
Velocidade de corte vc aplicação principal 25 m/min - 70 m/min 50 m/min - 250 m/min
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta