{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | PR | |
Profundidade de corte ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251396 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256623 | |
Número do fabricante | 251396 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408 HBT020
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
447 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
746 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120404 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120404 |
Óleo de corte | MD | HM | MD | MD |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 6 mm |
Quebra-aparas | PR | SG | VG | MR |
Aplicação principal | P | P | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min |