{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 210 m/min | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251324 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820662 | |
Número do fabricante | 251324 HB7140-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 HB7140-1
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
729 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
289 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | |
Óleo de corte | HM | HM | HM | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm | |
Quebra-aparas | VG | MR | RP | |
Aplicação principal | M | M | P | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |