{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 8 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251396 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256616 | |
Número do fabricante | 251396 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 HBT130
sob pedido
Em stock
729 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
289 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Quebra-aparas | MR | SG | VG | RP |
Aplicação principal | M | P | M | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 80 m/min - 260 m/min |