DNMG 150608 CCX

N.º do artigo: 250697 CCX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,29 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,91 € / Peça
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CCX
Óleo de corte CERMET
Revestimento con revestimiento
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Quebra-aparas PP
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 210 m/min - 450 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250697 CCX
EAN/GTIN 4960664900886

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta