DNMG 150608 CA6525

N.º do artigo: 250697 CA6525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
150 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA6525
Óleo de corte MD
Aplicação principal M
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MQ
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250697 CA6525
EAN/GTIN 4960664513154
Número do fabricante TJV02513

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 150608  CA6525

DNMG 150608 CA6525

sob pedido
Em stock
150 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
661 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
294 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
318 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Óleo de corte MD HM HM HM
Tipo CA6525 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,15 mm/U - 0,45 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Aplicação principal M M M M
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta