DNMG 150608 CA510

N.º do artigo: 250697 CA510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
145 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150608
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA510
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Quebra-aparas PQ
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 180 m/min - 590 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250697 CA510
EAN/GTIN 4960664698462
Número do fabricante TAA02657

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 150608  CA510

DNMG 150608 CA510

sob pedido
Em stock
145 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
564 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado Acabado
Óleo de corte HM HM
Condição de corte continuo continuo
Tipo CA510 HB7010-1
Avanço f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta