CNMM 190616 HB7140-1

N.º do artigo: 250464 HB7140-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,57 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,64 € / Peça
sob pedido
Em stock
370 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 190616
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7140-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VR
Profundidade de corte ap 2 mm - 8 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,8 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 180 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250464 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928122
Número do fabricante 250464 HB7140-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMM 190616  HB7140-1

CNMM 190616 HB7140-1

sob pedido
Em stock
370 peças em stock
a partir de 1  Peças
23,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
19,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
645 peças em stock
a partir de 1  Peças
23,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
19,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMM 190616 CNMM 190616
Óleo de corte HM MD
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido
Tipo HB7140-1 HB7020
Aplicação principal M P
Velocidade de corte vc aplicação principal 40 m/min - 180 m/min 100 m/min - 300 m/min
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta