{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 190616 | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 10 mm | |
Avanço f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250464 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764126 | |
Número do fabricante | 250464 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMM 190616 HB7020
sob pedido
Em stock
645 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
370 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 190616 | CNMM 190616 |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Avanço f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U |
Aplicação principal | P | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |