{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 190616 | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | SR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 10 mm | |
Avanço f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 375 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250464 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779809 | |
Número do fabricante | 250464 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMM 190616 HB7010-1
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | Desbaste |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Tipo | HB7010-1 | HB7120-1 |
Quebra-aparas | SR | VR |
Aplicação principal | P | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |