{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | IC8250 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | M3P | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 380 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | CNMG 120412-M3P IC8250 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250272 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075329551 | |
Número do fabricante | 5567464 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412 IC8250
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
779 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
320 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 154 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Tipo | IC8250 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Aplicação principal | P | P | P | P |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |