{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HBT020 | |
Óleo de corte | MD | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | PM | |
Profundidade de corte ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 280 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250198 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256173 | |
Número do fabricante | 250198 HBT020 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412 HBT020
sob pedido
Em stock
1 154 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 429 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
947 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
716 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
310 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbastado |
Óleo de corte | MD | HM | HM | HM | MD |
Profundidade de corte ap | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Tipo | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 |
Aplicação principal | P | P | P | P | P |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |