{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | IC6015 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | M3M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,17 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | CNMG 120412-M3M IC6015 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250272 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075305784 | |
Número do fabricante | 5560532 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CNMG 120412 IC6015
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
769 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | contínuo | contínuo |
Quebra-aparas | M3M | VM |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |