{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PS | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250210 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664696895 | |
Número do fabricante | TAA00900 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120404 CA510
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
911 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Quebra-aparas | PS | SM |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |