CNMG 120404 PDL010

N.º do artigo: 250210 PDL010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,41 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,35 € / Peça
sob pedido
Em stock
708 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PDL010
Óleo de corte MD
Revestimento con revestimiento
Aplicação principal N
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas AH
Profundidade de corte ap 1 mm - 3,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 200 m/min - 600 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250210 PDL010
EAN/GTIN 4960664848591

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta