CNMG 120404 KW10

N.º do artigo: 250210 KW10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
225 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo KW10
Óleo de corte HM
Aplicação principal N
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas AH
Profundidade de corte ap 1 mm - 4 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250210 KW10
EAN/GTIN 4960664220779
Número do fabricante TWE04420

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta