{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 09T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250150 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779076 | |
Número do fabricante | 250150 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304, Tipo: HB7010-1
sob pedido
Em stock
413 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
453 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
619 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
385 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 153 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
374 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Desbastado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Tipo | HB7010-1 | HB7020 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
Quebra-aparas | SM | SM | VM | VM | SM | GM | PM | MM |
Aplicação principal | P | P | M | M | P | K | P | M |