CNMG 09T304 HBT130

N.º do artigo: 250188 HBT130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 09T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBT130
Óleo de corte HM
Revestimento TiCN
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avanço f 0,12 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 50 m/min - 200 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250188 HBT130
EAN/GTIN 4062406256104
Número do fabricante 250188 HBT130

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMG 09T304  HBT130

CNMG 09T304 HBT130

sob pedido
Em stock
4 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
629 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 233 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4
Revestimento TiCN TiCN TiCN
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm 0,4 mm - 6,5 mm 0,8 mm - 5 mm
Tipo HBT130 HB7020 HB7140-1 HB7210-1 HBT020
Aplicação principal M P M K P
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta