CNMG 09T304 HB7210-1

N.º do artigo: 250150 HB7210-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,67 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,39 € / Peça
sob pedido
Em stock
194 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 09T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7210-1
Óleo de corte HM
Revestimento TiCN
Aplicação principal K
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas GM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avanço f 0,3 mm/U - 0,7 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 450 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250150 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058869
Número do fabricante 250150 HB7210-1

Tabela de aplicação

GG(G)
K
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


CNMG 09T304  HB7210-1

CNMG 09T304 HB7210-1

sob pedido
Em stock
194 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
242 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,39 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
629 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 233 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4 4 4
Revestimento TiCN TiCN TiCN
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 6,5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Tipo HB7210-1 HB7020 HB7140-1 HBT020 HBT130
Aplicação principal K P M P M
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta