{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 16 mm | |
Tamanho da placa | 9 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | PCSNR/L 1616H09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 09T3.. | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Calço | 259031 27 | |
Alavanca articulada | 259015 9 | |
Parafuso alavanca | 259018 6 | |
Conjunto de molas | 259044 5 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 3 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 250025 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197782724 | |
Número do fabricante | 250025 16/09 |