{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 9 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | PCSNR/L 2525M09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 09T3.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Calço | 259031 27 | |
Alavanca articulada | 259015 9 | |
Parafuso alavanca | 259018 6 | |
Conjunto de molas | 259044 5 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 3 | |
Ângulo de ajuste κ | 45 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 250025 25/09 | |
EAN/GTIN | 4045197782748 | |
Número do fabricante | 250025 25/09 |