Suporte de torneamento 16/09

N.º do artigo: 250018 16/09
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 9 mm
Tipo de inserto derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior no
Código ISO do suporte PCLNR/L 1616H09
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 09T3..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 25 mm
Comprimento total L 100 mm
Calço 259031 27
Alavanca articulada 259015 9
Parafuso alavanca 259018 6
Conjunto de molas 259044 5
Conjunto de pinos de mola 259047 3
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250018 16/09
EAN/GTIN 4045197649911
Número do fabricante 250018 16/09

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta