Jogo de suportes de aperto rotativo 16

N.º do artigo: 255130 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN ISO 5610; Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tipo de inserto derecha
Norma DIN ISO 5610; Norma de fábrica
Código ISO do suporte PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Comprimento total L 100 mm
Peça sobresselente 259981 1
Aplicação Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 255130 16
EAN/GTIN 4045197941718
Número do fabricante 255130 16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta