{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | não | |
Código ISO do suporte | PCLNR/L 2525M16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1606.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Calço | 259031 35 | |
Alavanca articulada | 259015 12 | |
Parafuso alavanca | 259018 11 | |
Conjunto de molas | 259044 6 | |
Conjunto de pinos de mola | 259047 4 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 250018 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654311 | |
Número do fabricante | 250018 25/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |