{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ de cabeça de alargamento D | 27 mm - 34,99 mm | |
Modelo da haste | comprido | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção A | 180 mm | |
Comprimento total Ltot. | 236 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pino de aperto n.º 239900 | 4 | |
Chave de bocas n.º 239901 | SW8 | |
Chave de acionamento n.º 239902 | SW3 (5Nm) | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 239940 27-34,99 | |
Número do fabricante | 75A.41.15040 |