{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ de cabeça de alargamento D | 20 mm - 21,99 mm | |
Modelo da haste | comprido | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção A | 140 mm | |
Comprimento total Ltot. | 205 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Pino de aperto n.º 239900 | 2 | |
Chave de bocas n.º 239901 | SW5 | |
Chave de acionamento n.º 239902 | SW2,5 (2,5Nm) | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 239940 20-21,99 | |
Número do fabricante | 75A.41.15020 |