Cabeça escareadora MDI HPC H7 aço Furo de passagem, TiAlN, ⌀ nominal D: 12,701-Xmm

N.º do artigo: 239720 12,701-X
Novo produto
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal D Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância do furo: H7
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo cego
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
área de ⌀ 12,701 mm - 13,200 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tolerância do furo H7
Utilização com tipo de perfuração com furo cego
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
Seminorma sim
Tamanho do alojamento 12 mm
Comprimento da lâmina l1 10 mm
Comprimento da cabeça l 22 mm
Número de arestas de corte Z 6
alojamento adequado GARANT TopCut
Tolerâncias configuráveis A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualidades configuráveis 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de produto Inserto de corte para mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239720 12,701-X
EAN/GTIN 4062406606190
Número do fabricante 239720 12,701-X
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Sistema de escareador de cabeça intercambiável retificado para ajuste IT7. Geometria das arestas adaptada à aplicação.
Concentricidade do sistema ≤ 5 µm (em relação à cabeça e ao suporte) no estado montado.
Com curtas arestas de corte e espiral à esquerda.

Vantagem:

Para perfuração de furos passantes.
Para mandrilagem HPC/HSC.

Nota:

Comprimento útil total = L1 (alojamento n.º 239740/239745) + l (cabeça intercambiável n.º 239710 até 239720).
Chave de aperto adequada n.º 219987. Inserto para chave dinamométrica n.º 219986.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.
Tempo de entrega: 4 semanas
Quantidade mínima de encomenda: 1 unidades
Produção especial específica do cliente:Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "TopCut" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta