Cabeça escareadora MDI HPC H7 aço Furo de passagem 10,000-X

N.º do artigo: 239720 10,000-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância do furo: H7
  • Utilização com tipo de perfuração: con agujero ciego
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
área de ⌀ 10 mm - 10,7 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerância do furo H7
Utilização com tipo de perfuração con agujero ciego
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior
Seminorma
Tamanho do alojamento 10 mm
Comprimento da lâmina l1 10 mm
Comprimento da cabeça l 18 mm
Número de arestas de corte Z 6
alojamento adequado GARANT TopCut
Tipo de produto Placa de corte para escariado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239720 10,000-X
EAN/GTIN 4062406606145
Número do fabricante 239720 10,000-X

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Sistema de escareador de cabeça intercambiável retificado para ajuste IT7. Geometria das arestas adaptada à aplicação.
Concentricidade do sistema ≤ 5 µm (em relação à cabeça e ao suporte) no estado montado.
Com curtas arestas de corte e espiral à esquerda.

Aplicación:

Para perfuração de furos passantes.
Para mandrilagem HPC/HSC.

Nota:

Comprimento útil total = L1 (alojamento n.º 239740/239745) + l (cabeça intercambiável n.º 239710 até 239720).
Chave de aperto adequada n.º 219987. Inserto para chave dinamométrica n.º 219986.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.
Tempo de entrega: 4 semanas
Quantidade mínima de encomenda: 1 unidades
Produção especial específica do cliente:Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta