Cabeça de fresagem Torus HPC 10/0,5

N.º do artigo: 210255 10/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D h10/R Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Ângulo espiral: 42

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
⌀ de cabeça de corte D 10 mm
Tipo HB7820
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Número de arestas de corte Z 3
Ângulo espiral 42 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
Tamanho do alojamento 10 mm
Comprimento da cabeça l 13 mm
Comprimento da lâmina L2 7,5 mm
Raio do canto 0,5 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,09 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,12 mm
Modelo da haste GARANT TopCut
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 210255 10/0,5
EAN/GTIN 4045197606877
Número do fabricante 210255 10/0,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
580
Alumínio (apara curta)
N
550
Alumínio > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação de fresagem de desbaste para ap máx≤ 0,5×D.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta