{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ de cabeça de corte D | 20 mm | |
Tipo | HB7820 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Tamanho do alojamento | 20 mm | |
Comprimento da cabeça l | 25 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 15 mm | |
Raio do canto | 4 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,18 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,22 mm | |
Modelo da haste | GARANT TopCut | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem |
Número do artigo | 210255 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197607553 | |
Número do fabricante | 210255 20/4 |