{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da área do fuso | 62 mm - 83 mm | |
⌀ mínimo Dmín. | 62 | |
Altura H | 23 mm | |
⌀ do movimento circular D2 usinagem para a frente | 55 mm | |
Curso de ajuste grosseiro S | 10 mm | |
n.º máximo de rotações | 18.500 r.p.m. | |
Suporte de lâminas | 238374 62-82 | |
Cabeça de ajuste de precisão | 238370 62 | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 238372 62 | |
EAN/GTIN | 4047109077164 | |
Número do fabricante | M03 20150 |