{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da área do fuso | 100 mm - 130 mm | |
⌀ mínimo Dmín. | 100 | |
Altura H | 26 mm | |
⌀ do movimento circular D2 usinagem para a frente | 85 mm | |
Curso de ajuste grosseiro S | 15 mm | |
n.º máximo de rotações | 11.500 r.p.m. | |
Suporte de lâminas | 238374 100-166 | |
Cabeça de ajuste de precisão | 238370 100 | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 238372 100 | |
EAN/GTIN | 4047109073784 | |
Número do fabricante | M03 20100 |