{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da área do fuso | 166 mm - 206 mm | |
⌀ mínimo Dmín. | 166 | |
Altura H | 26 mm | |
⌀ do movimento circular D2 usinagem para a frente | 166 mm | |
Curso de ajuste grosseiro S | 20,5 mm | |
n.º máximo de rotações | 8.000 r.p.m. | |
Suporte de lâminas | 238374 100-166 | |
Cabeça de ajuste de precisão | 238370 100 | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 238372 166 | |
EAN/GTIN | 4047109073807 | |
Número do fabricante | M03 20120 |