{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 62 | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração transversal; Furação de marcação com inclinação; Saída inclinada | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ da área do fuso | 62 mm - 103 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 | |
⌀ do movimento circular D2 usinagem para a frente | 55 mm | |
Ajuste preciso no ⌀ | 0,6 mm | |
n.º máximo de rotações | 18.500 r.p.m. | |
Suporte de lâminas | 238374 62-82 | |
Ponte de troca de ferramentas | 238372 62; 82 | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 238370 62 | |
EAN/GTIN | 4047109081574 | |
Número do fabricante | M03 20140 |