{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 100 | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração transversal; Furação de marcação com inclinação; Saída inclinada | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ da área do fuso | 100 mm - 206 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 | |
⌀ do movimento circular D2 usinagem para a frente | 85 mm | |
Ajuste preciso no ⌀ | 0,6 mm | |
n.º máximo de rotações | 11.500 r.p.m. | |
Suporte de lâminas | 238374 100-166 | |
Ponte de troca de ferramentas | 238372 100; 128; 166 | |
Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
Número do artigo | 238370 100 | |
EAN/GTIN | 4047109025165 | |
Número do fabricante | M03 20090 |