Cabeça de ajuste fino KOMET® M03Speed 29

N.º do artigo: 238370 29
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín. Preço unitário com IVA
  • Haste: ABS
  • Aplicação de perfuração: Perfuração transversal; Furação de marcação com inclinação; Saída inclinada
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ mínimo Dmín. 29
Haste ABS
Aplicação de perfuração Perfuração transversal; Furação de marcação com inclinação; Saída inclinada
Refrigeração interior sim
⌀ da área do fuso 29 mm - 39 mm
Comprimento útil L1 39,9 mm
⌀ da haste ABS® Ds 25
⌀ do movimento circular D2 usinagem para a frente 26 mm
Curso de ajuste grosseiro S 5 mm
Ajuste preciso no ⌀ 0,4 mm
n.º máximo de rotações 40.000 r.p.m.
Suporte de lâminas 238355 29
Tipo de produto Ferramenta de fuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 238370 29
EAN/GTIN 4047109074620
Número do fabricante M03 00515

Descrição

Ejecución:

  • Equilíbrio dinâmico na corrediça para velocidades máximas.
  • Design de sistema modular.
  • Ajuste fino sem aperto adicional.
  • Com ligação em ABS® para máxima precisão de troca.
  • Ajuste grosseiro rápido ao ajustar a ferramenta de tornear.
  • Fornecimento de refrigerante interno direcionado à aresta de corte.
  • Os menores passos de avanço na faixa de µm, dentro do intervalo de ajuste fino de 0,25 – 0,6 mm em ⌀, dependendo da área de rotação.
  • Os passos de ajuste fino são de 0,002 mm em ⌀ por traço.
  • A alta resolução permite configurar e ler facilmente sem nónio.

Nota:

Suportes de lâminas adicionais, por exemplo, para processamento para trás e com outros ângulos = 15°, 30°, 45°, entre outros, estão disponíveis a curto prazo.
Encomendar ponte de troca, suporte de lâminas e pastilhas de corte reversíveis em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta